Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21320 E

  • ERIKS:23755417
  • Fabricant:7316577612205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Il dispose d'une capacité d'auto-alignement pour gérer les défauts d'alignement et les fléchissements de l'arbre. Le roulement est équipé de dispositifs de relubrification afin de prolonger la durée de vie et de réduire les besoins de maintenance. Sa cage en tôle assure la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense le désalignement de l’arbre, réduisant ainsi les arrêts imprévus
  • La grande capacité de charge soutient les applications industrielles exigeantes et les machines lourdes
  • Les fonctions de relubrification prolongent les intervalles de service et réduisent les coûts de maintenance
  • Un fonctionnement à faible friction minimise l’élévation de température et prolonge la durée de vie du roulement
  • Une résistance à l'usure accrue permet des performances fiables dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de boîtiers modulaires pour transmissions industrielles
  • Idéal pour les machines lourdes dans l’exploitation minière et le traitement des granulats
  • Compatible avec des arbres nécessitant une compensation de désalignement
Ajouter à la liste

487,10 €/ Unitéhors TVA

589,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
433 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Limite de fatigue
49 kN
Poids
8.92 kg
Poids
19.7 lb
Alternatives

552,57 €/ Unitéhors TVA

668,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026