415,98 €/ Unitéhors TVA
503,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 433 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Poids | 7.2 kg |
Poids | 15.9 lb |
470,65 €/ Unitéhors TVA
569,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026