Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21318 E/C3

  • ERIKS:23755412
  • Fabricant:7316577736710
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens et compenser les défauts d’alignement de l’arbre. Le roulement possède un alésage cylindrique et une cage en tôle avec un système de relubrification pour des intervalles de maintenance prolongés. Sa conception assure un faible frottement et maintient des performances stables dans des conditions industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre, réduisant la maintenance et les temps d’arrêt
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie du roulement et réduit la fréquence de remplacement
  • La cage en tôle assure un guidage régulier des rouleaux, améliorant ainsi la stabilité opérationnelle
  • La haute capacité de charge prend en charge les applications exigeantes et réduit le risque de défaillance prématurée
  • Un fonctionnement à faible friction améliore l'efficacité énergétique et réduit les températures de fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les convoyeurs de vrac
  • Idéal pour les ensembles d’arbres robustes dans les machines de traitement du papier
  • Compatible avec les équipements miniers nécessitant une grande résistance aux charges
Ajouter à la liste

347,25 €/ Unitéhors TVA

420,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
393 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Poids
6.2 kg
Poids
13.7 lb
Alternatives

396,17 €/ Unitéhors TVA

479,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026