Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21315 E/C3

  • ERIKS:23755400
  • Fabricant:7316577742278
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle pour des applications exigeantes. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. La possibilité de relubrification améliore la fiabilité opérationnelle dans les systèmes de roulements modulaires. Grâce à une faible friction et à une résistance à l’usure accrue, ce roulement assure une longue durée de vie dans des conditions difficiles.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit la fréquence de maintenance
  • La conception auto-alignée compense les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre pendant le fonctionnement
  • La capacité de charge élevée permet de supporter d’importantes forces radiales et axiales dans les deux directions
  • La construction de cages en tôle améliore la stabilité structurelle dans les environnements soumis à de fortes contraintes
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et prolonge la durée de vie des roulements
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des systèmes de paliers modulaires avec carters et bagues
  • Utilisé avec des machines industrielles lourdes nécessitant un support de charge robuste
  • Compatible avec les équipements exposés à des déflexions d'arbre et des désalignements
Ajouter à la liste

238,69 €/ Unitéhors TVA

288,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Alternatives

272,55 €/ Unitéhors TVA

329,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026