Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21312 E

  • ERIKS:23755388
  • Fabricant:7316577732422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle pour un fonctionnement robuste. Il supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense les défauts d’alignement ainsi que les fléchissements d’arbre. La conception intègre des dispositifs de relubrification pour prolonger la durée de vie. Grâce à une faible friction et une résistance à l’usure accrue, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements d’arbre et prévient l’usure prématurée
  • Les fonctions de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance et de réduire les temps d’arrêt
  • La grande capacité de charge supporte d'importantes forces radiales et axiales, améliorant ainsi la fiabilité
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et améliore l'efficacité énergétique
  • La construction en cage de tôle garantit la durabilité dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les machines lourdes fonctionnant dans des environnements à forte charge
  • Compatible avec des arbres nécessitant une compensation de désalignement
Ajouter à la liste

158,07 €/ Unitéhors TVA

191,26 €TVA incluse

93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
217 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm
Limite de fatigue
26.5 kN
Poids
2.05 kg
Poids
4.52 lb
Alternatives

180,95 €/ Unitéhors TVA

218,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026