140,10 €/ Unitéhors TVA
169,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 166 kN |
Charge dynamique | 159 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Poids | 1.66 kg |
Poids | 3.67 lb |
159,36 €/ Unitéhors TVA
192,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026