Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21310 E/C3

  • ERIKS:23755381
  • Fabricant:7316577650320
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage robuste en tôle. Sa conception permet de compenser les défauts d’alignement et de supporter des charges lourdes bidirectionnelles tout en assurant un fonctionnement à faible friction. Les dispositifs de relubrification prolongent la durée de vie en maintenant une lubrification optimale. Le roulement convient aux systèmes modulaires intégrant des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée corrige les déflections d’arbre, réduisant le risque de défaillance prématurée
  • Une capacité de charge élevée permet une utilisation dans des environnements industriels exigeants
  • Les fonctions de relubrification contribuent à prolonger la durée de vie des roulements en maintenant la qualité de la lubrification
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et minimise la génération de chaleur
  • La construction de cages en tôle assure l'intégrité structurelle sous des charges variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de montage modulaires nécessitant un alignement précis
  • Idéal pour les équipements de traitement intensif soumis à des charges dans deux directions
  • Compatible avec les machines industrielles nécessitant une capacité de relubrification
Ajouter à la liste

119,70 €/ Unitéhors TVA

144,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Poids
1.29 kg
Poids
2.84 lb
Alternatives

136,27 €/ Unitéhors TVA

164,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026