104,13 €/ Unitéhors TVA
126,00 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 127 kN |
Charge dynamique | 129 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 14 kN |
Poids | 0.969 kg |
Poids | 2.14 lb |
118,84 €/ Unitéhors TVA
143,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026