Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21308 EW

  • ERIKS:24001989
  • Fabricant:7316571904917
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges dans les deux sens et compense efficacement les défauts d’alignement de l’arbre. Sa cage en tôle et son jeu radial interne CN permettent des capacités de charge élevées et un fonctionnement fiable. Le roulement assure une faible friction, réduisant ainsi la génération de chaleur pendant l’utilisation. Conçu pour une intégration modulaire avec paliers, manchons et écrous dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge élevée permet de faire face à des conditions de fonctionnement exigeantes et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La capacité d'auto-alignement compense le désalignement de l'arbre et réduit les interventions de maintenance
  • La conception à faible friction prolonge la durée de vie et améliore la fiabilité opérationnelle sous charges continues
  • La construction de la cage en tôle assure un guidage stable des rouleaux et améliore la durabilité du système
  • Sans étanchéité, des solutions de lubrification personnalisées sont possibles dans les installations de systèmes modulaires
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour un assemblage flexible du système
  • Idéal pour les convoyeurs industriels nécessitant un fonctionnement fiable en cas de désalignement
  • Compatible avec les équipements de mélange robustes utilisés dans l’exploitation minière et le traitement des minéraux
Ajouter à la liste

115,17 €/ Unitéhors TVA

139,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Poids
0.748 kg
Poids
1.65 lb