Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21308 E

  • ERIKS:23755373
  • Fabricant:7316572056561
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des charges bidirectionnelles élevées et des performances auto-aligneuses. Il dispose d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle qui compense les désalignements d’arbre avec un minimum de friction. Le roulement comprend des dispositifs de relubrification favorisant une durée de vie prolongée et une fiabilité accrue dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit les erreurs d’installation
  • La fonction de relubrification garantit une lubrification optimale, prolongeant la durée de vie opérationnelle
  • La cage en tôle offre un guidage robuste et améliore la répartition de la charge sous fortes charges
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur et améliore l'efficacité du système
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des applications exigeantes avec un minimum d'entretien
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de paliers modulaires nécessitant un relubrification fréquente
  • Idéal pour les machines industrielles soumises à une déflexion importante de l’arbre
  • Compatible avec les boîtiers
  • bagues et écrous dans des configurations robustes
Ajouter à la liste

97,97 €/ Unitéhors TVA

118,54 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Limite de fatigue
12 kN
Poids
0.738 kg
Poids
1.63 lb