Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21307 CC/C3

  • ERIKS:24001988
  • Fabricant:7316576651649
Image 1
Aperçu

Les roulements à rouleaux sphériques peuvent supporter de lourdes charges dans les deux sens. Ils sont auto-aligneurs et s'adaptent aux désalignements et aux déflexions de l'arbre, sans pratiquement aucune augmentation du frottement ou de la température. Ils peuvent être utilisés dans un système modulaire, comprenant des logements, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • S'adapter aux désalignements
  • Grande capacité de charge
  • Faible frottement et longue durée de vie
  • Résistance accrue à l'usure
Ajouter à la liste

88,88 €/ Unitéhors TVA

107,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
72 kN
Charge dynamique
79.2 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Vitesse de référence
8500 rpm
Poids
0.533 kg
Poids
1.17 lb
Alternatives

100,82 €/ Unitéhors TVA

121,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026