840,85 €/ Unitéhors TVA
1 017,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Solid Oil |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 490 kN |
Charge dynamique | 433 kN |
Vitesse limite | 280 rpm |