Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Solid Oil 22218 EK/W64

  • ERIKS:13196010
  • Fabricant:7316571242149
Image 1
Ajouter à la liste

746,22 €/ Unitéhors TVA

902,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
331 kN
Vitesse limite
320 rpm