Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Solid Oil 22210 EK/W64F

  • ERIKS:13195964
  • Fabricant:7316573416029
Image 1
Ajouter à la liste

359,80 €/ Unitéhors TVA

435,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2