1 545,08 €/ Unitéhors TVA
1 869,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1320 kN |
Charge dynamique | 1176 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
1 805,13 €/ Unitéhors TVA
2 184,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026