343,40 €/ Unitéhors TVA
415,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 475 kN |
Charge dynamique | 462 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
396,92 €/ Unitéhors TVA
480,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026