203,62 €/ Unitéhors TVA
246,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 280 kN |
Charge dynamique | 280 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
226,39 €/ Unitéhors TVA
273,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026