Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité BS2-2226-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13199527
  • Fabricant:7316573474623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

996,29 €/ Unitéhors TVA

1 205,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2CS5K/VT143
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
758 kN
Vitesse limite
700 rpm
Vitesse de référence
0 rpm