Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité BS2-2218-2RSK/C3VT143

  • ERIKS:13529963
  • Fabricant:7316576880438
Image 1
Ajouter à la liste

339,73 €/ Unitéhors TVA

411,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RSK/VT143
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2