253,85 €/ Unitéhors TVA
307,16 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RSK/VT143 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 243 kN |
Vitesse limite | 2100 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |