178,13 €/ Unitéhors TVA
215,54 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RSK/VT143 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 38 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 216 kN |
Charge dynamique | 198 kN |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |