Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité BS2-2210-2RSK/VT143

  • ERIKS:23760282
  • Fabricant:7316576830754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

113,58 €/ Unitéhors TVA

137,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RSK/VT143
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
0 rpm