101,67 €/ Unitéhors TVA
123,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RSK/VT143 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 91.5 kN |
Charge dynamique | 98.5 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |