1 058,22 €/ Unitéhors TVA
1 280,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 76 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 930 kN |
Charge dynamique | 734 kN |
Vitesse limite | 690 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |