Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 23148-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196418
  • Fabricant:7316574094196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 047,15 €/ Unitéhors TVA

4 897,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
3200 kN
Charge dynamique
2190 kN
Vitesse limite
350 rpm
Vitesse de référence
0 rpm