Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 23144-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196409
  • Fabricant:7316574113224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 556,27 €/ Unitéhors TVA

4 303,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
2750 kN
Charge dynamique
1891 kN
Vitesse limite
380 rpm
Vitesse de référence
0 rpm