Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 23044-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13529449
  • Fabricant:7316574916504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 753,29 €/ Unitéhors TVA

3 331,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1262 kN
Vitesse limite
430 rpm
Vitesse de référence
0 rpm