Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 23036-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196269
  • Fabricant:7316573394877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 605,81 €/ Unitéhors TVA

1 943,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
74 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
1270 kN
Charge dynamique
884 kN
Vitesse limite
560 rpm
Vitesse de référence
0 rpm