Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 23026-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196234
  • Fabricant:7316573402978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

762,88 €/ Unitéhors TVA

923,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
610 kN
Charge dynamique
452 kN
Vitesse limite
800 rpm
Vitesse de référence
0 rpm