Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 22232-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196074
  • Fabricant:7316573300656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 703,68 €/ Unitéhors TVA

2 061,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
1044 kN
Vitesse limite
600 rpm
Vitesse de référence
0 rpm