Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique Avec joint d'étenchéité 22230-2CS5K/VT143

  • ERIKS:13196063
  • Fabricant:7316573300632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 454,40 €/ Unitéhors TVA

1 759,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
1080 kN
Charge dynamique
899 kN
Vitesse limite
630 rpm
Vitesse de référence
0 rpm