1 163,70 €/ Unitéhors TVA
1 408,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 900 kN |
Charge dynamique | 744 kN |
Vitesse limite | 670 rpm |
Vitesse de référence | 0 rpm |