Eriks
SKF

SKF Roulement à billes simple rangée, ouvert

  • ERIKS:12473695
  • Fabricant:7316572241226
Image 1
Ajouter à la liste

35,95 €/ Unitéhors TVA

43,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
729124
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Matériau
Acier
Cage
Tôle
Lubrification
Sans
Charge dynamique
4400 kN
Charge statique
93000 kN
Vitesse de référence
180000 rpm
Limite de fatigue
28 kN
Vitesse limite
90000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
45813 kg
da_max
72 mm
B
88 mm
b
88 mm
C
15 mm
D
500 mm
d
500 mm
D1
230 mm
d1
230 mm
D2
220 mm
d2
342 mm
Da_max
72 mm
f
28 mm