426,82 €/ Unitéhors TVA
516,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 632 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 174 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Poids | 7.29 kg |
Poids | 16.1 lb |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |