54,41 €/ Unitéhors TVA
65,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 1.03 kg |
Poids | 2.27 lb |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |