Eriks
SKF

SKF Roulement à billes rigide avec joints à faible frottement et graisse haute température.

  • ERIKS:14381066
  • Fabricant:7316573709305
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est doté d’une cage non métallique et de joints sans contact des deux côtés. La construction robuste en acier pour roulements assure la durabilité et supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens. Conçu pour une faible friction et des performances à grande vitesse, il fonctionne de manière fiable jusqu’à une vitesse de référence de 18 000 tr/min. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie et réduisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints intégrés sans contact retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La cage non métallique permet un fonctionnement à grande vitesse avec une friction et des vibrations réduites
  • La construction en acier pour roulements augmente la capacité de charge dans des conditions industrielles exigeantes
  • La conception à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • Un faible besoin de maintenance réduit les temps d'arrêt et favorise un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les opérations automatisées de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les installations industrielles et CVC
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.353 kg
Poids
0.78 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm