Eriks
SKF

SKF Roulement à billes rigide avec flasques et jeu radial accru.

  • ERIKS:14539223
  • Fabricant:7316576150531
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées des deux côtés. Conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements, utilise une lubrification à la graisse et nécessite un entretien minimal. Il convient aux applications exigeant des performances robustes et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes, réduisant le bruit de fonctionnement et les vibrations
  • Des protections des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et favorise un fonctionnement continu
  • La construction en acier pour roulements offre une grande capacité de charge et une durabilité dans des environnements exigeants
  • Le jeu interne C4 compense la dilatation thermique et améliore les performances à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une vitesse de rotation élevée et de faibles vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les ventilateurs industriels et les pompes nécessitant une durée de vie prolongée des roulements
Ajouter à la liste

117,74 €/ Unitéhors TVA

142,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
68 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
2.61 kg
Poids
5.74 lb
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm