Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature étanche de deux côtés 626-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:23282885
  • Fabricant:7316571839912
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 6 mm et un diamètre extérieur de 19 mm, conçu pour des applications à grande vitesse. Doté de joints intégrés, il offre une vitesse limite de 24 000 tr/min et une capacité de charge de 2,34 kN. La largeur de 6 mm permet l'intégration dans des ensembles à espace restreint, assurant ainsi son adéquation aux systèmes mécaniques compacts.

Caractéristiques
  • La largeur de 6 mm permet l'intégration dans des ensembles mécaniques à espace restreint pour une utilisation polyvalente
  • La conception étanche protège les composants internes contre les contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance.
  • La vitesse limite de 24 000 tr/min permet de répondre à des conditions de fonctionnement à grande vitesse exigeantes
  • Une capacité de charge de 2,34 kN assure des performances fiables sous des charges radiales modérées
  • La conception à gorge profonde améliore la stabilité opérationnelle pour un mouvement rotatif précis
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts dans les équipements d'automatisation
  • Idéal pour les petits ensembles de boîtes de vitesses nécessitant une rotation à grande vitesse
  • Compatible avec les arbres de pompe miniatures dans les dispositifs de précision
Ajouter à la liste

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Charge dynamique
2.34 kN
Charge statique
0.95 kN
Vitesse limite
24000 rpm
B
6 mm
D
19 mm
d
6 mm