Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier Ouvert 635

  • ERIKS:23759192
  • Fabricant:7316577093653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
635
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.34 kN
Charge statique
0.95 kN
Vitesse de référence
80000 rpm
Vitesse limite
50000 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à billes miniature Acier Ouvert 635

  • Eriks:13018060
  • Manufacturer:038391147-0000

5,06 €/ Unitéhors TVA

6,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026