3,56 €/ Unitéhors TVA
4,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 625 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.14 kN |
Charge statique | 0.38 kN |
Vitesse de référence | 95000 rpm |
Vitesse limite | 60000 rpm |