Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier Ouvert 623

  • ERIKS:23758685
  • Fabricant:7316577112026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
623
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.54 kN
Charge statique
0.18 kN
Vitesse de référence
130000 rpm
Vitesse limite
80000 rpm