Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier Ouvert 619/7

  • ERIKS:23758074
  • Fabricant:7316577121837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
619/
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.06 kN
Charge statique
0.375 kN
Vitesse de référence
90000 rpm
Vitesse limite
56000 rpm