Eriks
SKF

SKF Roulement à billes miniature Acier Ouvert 619/6

  • ERIKS:23758072
  • Fabricant:7316577121820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

14,48 €/ Unitéhors TVA

17,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
619
Type
619
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
0.884 kN
Charge statique
0.27 kN
Vitesse de référence
100000 rpm
Vitesse limite
63000 rpm