11,99 €/ Unitéhors TVA
14,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618/ |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.871 kN |
Charge statique | 0.34 kN |
Vitesse de référence | 85000 rpm |
Vitesse limite | 53000 rpm |