11,52 €/ Unitéhors TVA
13,94 €TVA incluse
365 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618/ |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.819 kN |
Charge statique | 0.3 kN |
Vitesse de référence | 90000 rpm |
Vitesse limite | 56000 rpm |