11,05 €/ Unitéhors TVA
13,37 €TVA incluse
109 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618/ |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 3.5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.715 kN |
Charge statique | 0.224 kN |
Vitesse de référence | 110000 rpm |
Vitesse limite | 67000 rpm |