11,05 €/ Unitéhors TVA
13,37 €TVA incluse
75 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618/ |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 3 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.468 kN |
Charge statique | 0.143 kN |
Vitesse de référence | 120000 rpm |
Vitesse limite | 75000 rpm |