17,37 €/ Unitéhors TVA
21,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 619 |
Type | 619 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.761 kN |
Charge statique | 0.335 kN |
Vitesse de référence | 110000 rpm |
Vitesse limite | 70000 rpm |