17,22 €/ Unitéhors TVA
20,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 2.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.364 kN |
Charge statique | 0.114 kN |
Vitesse de référence | 140000 rpm |
Vitesse limite | 85000 rpm |