18,27 €/ Unitéhors TVA
22,11 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 618 |
Type | 618 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier inoxydable |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Vitesse de référence | 160000 rpm |
Vitesse limite | 100000 rpm |